Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF80SVE1 BTDIN - SGANCIATORE DI EMERGENZA 24VAC - F80SVE1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Funktion - Unterspannungsauslöser

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543416853

Artikelnummer

BTIF80SVE1

Herstellernummer

F80SVE1

Hersteller

BTI

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Bemessungsspannung:

24 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Spannungsart:

AC

Sganciatore di emergenza per Vn= 24Vac - 1 modulo