BTICINO S.P.A. - BTIF82N13FV1 BTDIN - MAGNETOT. 2P 600VDC 13A - F82N13FV1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - B
Bemessungsstrom - 13 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543405369
Artikelnummer
BTIF82N13FV1
Herstellernummer
F82N13FV1
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
B
Bemessungsstrom:
13 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
DC
Bemessungsspannung:
600 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
interruttore 2P magnetotermico modulare per fotovoltaico - In= 13A - Vn= 600Vd.c.



