Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TB100 BTDIN - TRASF AMPER 100A BARRE 16X12,5 - F8TB100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543554470

Artikelnummer

BTIF8TB100

Herstellernummer

F8TB100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

2 W

Öffnungsbreite:

21...21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

21...21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=100/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm