Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TB200 BTDIN - TRASF AMPER 200A BARRE 16X12,5 - F8TB200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

Packung

  • 9 ST

EAN

8005543554524

Artikelnummer

BTIF8TB200

Herstellernummer

F8TB200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

4 W

Öffnungsbreite:

21...21 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

21...21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=200/5A - diametro interno 21mm - barre 16x12,5mm