Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TD400 BTDIN - TRASF AMPER 400A BARRE 32,5X10,5 - F8TD400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543554630

Artikelnummer

BTIF8TD400

Herstellernummer

F8TD400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Öffnungsdurchmesser:

27 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

10 W

Öffnungsbreite:

27...27 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

27...27 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=400/5A - diametro interno 26mm - barre 32,5x15,5mm