BTICINO S.P.A. - BTIF8TE300 BTDIN - TRASF AMPER 300A BARRE 40,5X10,5 - F8TE300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
6 ST
EAN
8005543554685
Artikelnummer
BTIF8TE300
Herstellernummer
F8TE300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Öffnungsbreite:
32...32 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
32...32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1



