Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TF800 BTDIN - TRASF AMPER 800A BARRE 50X12,5 - F8TF800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 800 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543554791

Artikelnummer

BTIF8TF800

Herstellernummer

F8TF800

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

800 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Öffnungsdurchmesser:

40 mm

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

8 W

Öffnungsbreite:

40...40 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

40...40 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=800/5A - diametro interno 40mm - barre 50,5x12,5mm