BTICINO S.P.A. - BTIF8TJ1600 BTDIN - TRASF AMPER 1600A BARRE 127X38 - F8TJ1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Packung
3 ST
EAN
8005543554883
Artikelnummer
BTIF8TJ1600
Herstellernummer
F8TJ1600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
10 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1



