Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TK1600 BTDIN - TRASF AMPER 1600A BARRE 127X54 - F8TK1600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543554944

Artikelnummer

BTIF8TK1600

Herstellernummer

F8TK1600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

20 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico In=1600/5A - barre 127x54mm