BTICINO S.P.A. - BTIF8TL1000 BTDIN - TRASF AMPER 1000A RETROFIT - F8TL1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Packung
1 ST
EAN
8005543555064
Artikelnummer
BTIF8TL1000
Herstellernummer
F8TL1000
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Geeicht:
ja
Leistungsaufnahme:
5 W
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1



