Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF8TL400 BTDIN - TRASF AMPER 400A RETROFIT - F8TL400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543555040

Artikelnummer

BTIF8TL400

Herstellernummer

F8TL400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Geeicht:

ja

Leistungsaufnahme:

1.6 W

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico apribile In=400/5A - barre 50x80mm