Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIF94/12/24 BTDIN - TRASFORMATORE 230/12/24V SELV 40 - F94/12/24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199130064

Artikelnummer

BTIF94/12/24

Herstellernummer

F94/12/24

Hersteller

BTI

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Aufputzmontage:

ja

Max. Ausgangsleistung:

40 W

Unterputzmontage:

ja

Max. Verlustleistung:

4 W

Breite in Teilungseinheiten:

5

Breite:

66 mm

Länge:

89 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

95 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 40VA - 5 moduli DIN