Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFA81NC6 BTDIN45 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 6A 4,5KA - FA81NC6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543471784

Artikelnummer

BTIFA81NC6

Herstellernummer

FA81NC6

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

6 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN45 - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - In= 6A - Icn= 4,5kA - Vn= 230 Vac - 2 moduli