Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFC810NC25 BTDIN-RS- MAGNETOT C25 1P+N 2M 4500A - FC810NC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 4.5 kA

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534649

Artikelnummer

BTIFC810NC25

Herstellernummer

FC810NC25

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

4.5 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

76 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 1P+N curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=25A