Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFC820C10 BTDIN-RS- MAGNETOT C10 2P 2M 4500A - FC820C10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534861

Artikelnummer

BTIFC820C10

Herstellernummer

FC820C10

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

35.6 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN-RS - interruttore magnetotermico 2P curva C - 4,5kA - 2 moduli DIN - 230V - In=10A