BTICINO S.P.A. - BTIFH81NC6 BTDIN100 - MAGNETOT 1P+N CURVA C 6A 10KA - FH81NC6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 1
Auslösecharakteristik - C
Bemessungsstrom - 6 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8005543472804
Artikelnummer
BTIFH81NC6
Herstellernummer
FH81NC6
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
1
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



