BTICINO S.P.A. - BTIFH82K25 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA K 25A 10KA - FH82K25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Auslösecharakteristik - K
Bemessungsstrom - 25 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8005543473320
Artikelnummer
BTIFH82K25
Herstellernummer
FH82K25
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsstrom:
25 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



