Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFH82Z3 BTDIN100 - MAGNETOT 2P CURVA Z 3A 10KA - FH82Z3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - Z

  • Bemessungsstrom - 3 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

EAN

8005543473580

Artikelnummer

BTIFH82Z3

Herstellernummer

FH82Z3

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

Z

Bemessungsstrom:

3 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

60 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

BTDIN100 - interruttore magnetotermico 2P curva Z - In= 3A - Icn= 10kA - Vn= 400 Vac - 2 moduli