BTICINO S.P.A. - BTIFH84Z10 BTDIN100 - MAGNETOT 4P CURVA Z 10A 10KA - FH84Z10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 4
Auslösecharakteristik - Z
Bemessungsstrom - 10 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543475478
Artikelnummer
BTIFH84Z10
Herstellernummer
FH84Z10
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
Z
Bemessungsstrom:
10 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
Schutzart (IP):
IP20



