Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFM1AC BTDIN - CONTATTO 1NO+1NC X CT 1 MODULO - FM1AC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199958286

Artikelnummer

BTIFM1AC

Herstellernummer

FM1AC

Hersteller

BTI

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

16 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Accessorio per Relè e contattori da 1 modulo - 1NO + 1NC - 0,5 moduli