BTICINO S.P.A. - BTIFM3CP BTDIN - COMPENSATORE PULSANTI LUCE REL? - FM3CP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätemontage - Schütze/Relais
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion - nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) - 4
Packung
1 ST
EAN
8012199958323
Artikelnummer
BTIFM3CP
Herstellernummer
FM3CP
Hersteller
BTI
Gerätemontage:
Schütze/Relais
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
16 A
Funktion:
Fernantrieb
Spannungsart:
AC



