Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFMM22T BTDIN - MORSETTIERA TERRA 22P CENTRALINI - FMM22T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennstrom - 76 A

  • Anschlussart - schrauben

  • Polzahl - 22

  • Leiterquerschnitt Zugang - 6...25 mm²

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8012199180328

Artikelnummer

BTIFMM22T

Herstellernummer

FMM22T

Hersteller

BTI

Montageart:

DIN-Schiene

Nennstrom:

76 A

Anschlussart:

schrauben

Polzahl:

22

Leiterquerschnitt Zugang:

6...25 mm²

Berührungssicher:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

21

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feinstdrähtige Leiter:

nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Leiterquerschnitt Abgang:

1.5...16 mm²

Breite:

176 mm

Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:

nein

Tiefe:

16 mm

Höhe:

30 mm

Morsettiera di terra 22 poli (1x25 mmq + 21x16 mmq) per centralini in resina Serie E215 e Linea Space