BTICINO S.P.A. - BTIFN40T110 BTDIN - SINGOLA LED TRASPA. 110/400V AC - FN40T110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543539781
Artikelnummer
BTIFN40T110
Herstellernummer
FN40T110
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.5 W
Einbautiefe:
44 mm
portalampada per segnalazione con LED trasparente a 110-400Vac - 1 modulo



