BTICINO S.P.A. - BTIFN40T12 BTDIN- SINGOLA LED TRASPA. 12/48V AC/DC - FN40T12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - weiß
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
EAN
8005543539804
Artikelnummer
BTIFN40T12
Herstellernummer
FN40T12
Hersteller
BTI
Farbe der Kalotte:
weiß
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Einbautiefe:
44 mm
portalampada per segnalazione con LED trasparente a 12Vac - 1 modulo



