Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN40V12 BTDIN - SINGOLA LED VERDE 12/48V AC/DC - FN40V12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543539842

Artikelnummer

BTIFN40V12

Herstellernummer

FN40V12

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

grün

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.12 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada per segnalazione con LED verde a 12Vac - 1 modulo