Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN43T230 BTDIN - TRIPLA LED TRASPA. 230/400V AC - FN43T230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - weiß

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543539903

Artikelnummer

BTIFN43T230

Herstellernummer

FN43T230

Hersteller

BTI

Farbe der Kalotte:

weiß

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Einbautiefe:

44 mm

portalampada triplo per segnalazione con LED trasparenti a 230-400Vac - 1 modulo