Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NAAP BTDIN - DUE PULSANTE 1NA+1NA 20AX 250V - FN51NAAP

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

  • Mit Signallampe - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543564905

Artikelnummer

BTIFN51NAAP

Herstellernummer

FN51NAAP

Hersteller

BTI

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44 mm

Schutzart (IP):

IP20

Pulsante doppio 1NO+1NO - 20A - 250V - 1 modulo DIN