BTICINO S.P.A. - BTIFN51NCP BTDIN - PULSANTE 1NC 20AX 250V - FN51NCP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Mit Signallampe - nein
Packung
10 ST
EAN
8005543539972
Artikelnummer
BTIFN51NCP
Herstellernummer
FN51NCP
Hersteller
BTI
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20