BTICINO S.P.A. - BTIFN51NCPR12 BTDIN - PULSANTE 1NC+LED ROSSO 12/48V - FN51NCPR12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
10 ST
EAN
8005543564943
Artikelnummer
BTIFN51NCPR12
Herstellernummer
FN51NCPR12
Hersteller
BTI
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
12...48 V
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.12 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20



