Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN51NCR12 BTDIN - INTER. 1NC + LED ROSSA 12/48V - FN51NCR12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543540015

Artikelnummer

BTIFN51NCR12

Herstellernummer

FN51NCR12

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

rot

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore con LED rosso - 1NC - 20A - 12-48V - 1 modulo DIN