Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFN52NAI BTDIN - INTERRUTTORE 2NA 20AX 250V - FN52NAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8005543540039

Artikelnummer

BTIFN52NAI

Herstellernummer

FN52NAI

Hersteller

BTI

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore 2NO - 20A - 230V - 1 modulo DIN