BTICINO S.P.A. - BTIFP12/1P TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 50A 12DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199177991
Artikelnummer
BTIFP12/1P
Herstellernummer
FP12/1P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Breite in Teilungseinheiten:
12
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
230 V