Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFP1A1N230 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 1NO 16A BOB 230VA - FP1A1N230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957807

Artikelnummer

BTIFP1A1N230

Herstellernummer

FP1A1N230

Hersteller

BTI

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

210...230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3600 W

Steuerspannung 1:

210...250 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

1276 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Steuerspannungsart 2:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

575 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

Relè passo/passo - In=16 A - Vn=230 Vac - 1 NO - 1 modulo