Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFP24/1P TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 80A 24DIN - FP24/1P

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 24

Packung

  • 4 ST

EAN

8012199130163

Artikelnummer

BTIFP24/1P

Herstellernummer

FP24/1P

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Polzahl:

24

Bemessungsdauerstrom Iu:

80 A

Geeignet für Anzahl Geräte:

24

Breite in Teilungseinheiten:

24

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Pettine di cablaggio per Btdin 1P - 24 moduli DIN - In 80A (alimentazione laterale) o 100A (alimentazione centrale)