BTICINO S.P.A. - BTIFP24/4PB TIFAST PETTINI - 2P EQUILIBRATO SU 3F 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 24
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 6
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199303901
Artikelnummer
BTIFP24/4PB
Herstellernummer
FP24/4PB
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
24
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Breite in Teilungseinheiten:
24
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V