BTICINO S.P.A. - BTIFP2A4N24 BTDIN-RELE PASSO-PASSO 4NO 16A BOB 24VAC - FP2A4N24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
3 ST
Produktserien
EAN
8012199957906
Artikelnummer
BTIFP2A4N24
Herstellernummer
FP2A4N24
Hersteller
BTI
Funktion:
mechanisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
24...24 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
44 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Steuerspannung 1:
22...26 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1276 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
575 VA