BTICINO S.P.A. - BTIFP36/1P TIFAST PETTINI - PETTINE 1P 80A 36DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 36
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 36
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8012199130248
Artikelnummer
BTIFP36/1P
Herstellernummer
FP36/1P
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
36
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Breite in Teilungseinheiten:
36
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V