Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFT1A1N230S BTDIN - CONTACTOR 1NO 25A B/230VAC SILEN - FT1A1N230S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 195...253 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 250...250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199957944

Artikelnummer

BTIFT1A1N230S

Herstellernummer

FT1A1N230S

Hersteller

BTI

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

195...253 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

250...250 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast:

2100 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2200 VA

Einbautiefe:

44 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Schutzart (IP):

IP2X

Contattore In=25A (AC-1 - AC-7a) - Vn=230 Vac - 1 NO - 1 modulo