BTICINO S.P.A. - BTIFT2A4N230M BTDIN - CONTACTOR 4NO 25A COIL 230VAC - FT2A4N230M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 195...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199958200
Artikelnummer
BTIFT2A4N230M
Herstellernummer
FT2A4N230M
Hersteller
BTI
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
195...253 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast:
2100 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2200 VA
Einbautiefe:
44 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1000 VA
Schutzart (IP):
IP2X



