Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIFT81C80 BTDIN 160 - MAGNETOT 1P CURVA C 80A 16KA - FT81C80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 16 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543407752

Artikelnummer

BTIFT81C80

Herstellernummer

FT81C80

Hersteller

BTI

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

16 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

12.5 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

60 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

16 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...70 mm²

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

BTDIN160 - interruttore magnetotermico 1P curva C - In= 80A - Icu= 16kA - Vn= 230/400 Vac - 1,5 moduli