BTICINO S.P.A. - BTIFV82SM50 BTDIN 250 - SOLO MAGNET 50 IM 2P 4A 25KA - FV82SM50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 4 A
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
EAN
8005543481721
Artikelnummer
BTIFV82SM50
Herstellernummer
FV82SM50
Hersteller
BTI
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
60 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50...50 Hz
BTDIN250 - interruttore solo magnetico 2P - curva 12-14In - In= 6A - Im= 50A - Icu= 25kA - Vn= 400Vac - 2 moduli



