BTICINO S.P.A. - BTIG27XF125 BTDIN - MODULO DIFF F 2P 125A REGOLABILE - G27XF125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 170...253 V
Fehlerstrom-Typ - F
Bemessungsfehlerstrom - 0.3...1 A
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8005543615089
Artikelnummer
BTIG27XF125
Herstellernummer
G27XF125
Hersteller
BTI
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
170...253 V
Fehlerstrom-Typ:
F
Bemessungsfehlerstrom:
0.3...1 A
Polzahl:
2
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Max. Verzögerungszeit:
150 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...70 mm²
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C



