BTICINO S.P.A. - BTIG47XCM125 BTDIN - MOD DIFF HPI 4P 125A CENTRALE MI - G47XCM125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 125 A
Nennspannung - 250...440 V
Fehlerstrom-Typ - sonstige
Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
8005543511022
Artikelnummer
BTIG47XCM125
Herstellernummer
G47XCM125
Hersteller
BTI
Nennstrom:
125 A
Nennspannung:
250...440 V
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Bemessungsfehlerstrom:
0.03...3 A
Polzahl:
4
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
ja
Max. Verzögerungszeit:
3000 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...70 mm²
Fehlauslöseschutz:
ja
Frequenz:
50 Hz
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...50 mm²
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C



