Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIG701T/35N CURRENT TRANS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 70 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.03 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199203904

Artikelnummer

BTIG701T/35N

Herstellernummer

G701T/35N

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

70 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.03 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

35...35 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

35...35 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Toroide per relè differenziale G701 diametro 35mm - Idn=0,03A - In=70A - Imax=420A