Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIG723AC40 BTDIN - DIFFER PURO AC 2P 40A 30MA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543461556

Artikelnummer

BTIG723AC40

Herstellernummer

G723AC40

Hersteller

BTI

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Breite in Teilungseinheiten:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 40A - Idn= 30mA - Vn= 230 Vac - 2 moduli