BTICINO S.P.A. - BTIG743A63 BTDIN - DIFFER PURO A 4P 63A 30MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fehlerstrom-Typ - A
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 63 A
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543459898
Artikelnummer
BTIG743A63
Herstellernummer
G743A63
Hersteller
BTI
Fehlerstrom-Typ:
A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
63 A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
nein
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...35 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Explosionsgeschützt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
RAL-Nummer (ähnlich):
7035