Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIG743AC63 BTDIN - DIFFER PURO AC 4P 63A 30MA - G743AC63

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543459812

Artikelnummer

BTIG743AC63

Herstellernummer

G743AC63

Hersteller

BTI

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Breite in Teilungseinheiten:

4

Montageart:

DIN-Schiene

Selektiver-Typ:

nein

Kurzzeitverzögerter Typ:

nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50 Hz

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

nein

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...60 °C

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Interruttore differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac - 4 moduli