Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIGC8230AC25 BTDIN-RS - MAG. DIFF. 2P 30MA AC 25A 45 - GC8230AC25

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543534823

Artikelnummer

BTIGC8230AC25

Herstellernummer

GC8230AC25

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

25 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

ja

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Unterputzmontage:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

44 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Verschmutzungsgrad:

2

BTDIN-RS - interruttore magnetotermico differenziale 2P - 4,5kA - Idn=0,03A tipo AC - 4 moduli DIN - 230V - In=25A