BTICINO S.P.A. - BTIGN8843AC32 BTDIN - MAGN DIFF AC 4P 32A 6KA 30MA - GN8843AC32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 4
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8005543607602
Artikelnummer
BTIGN8843AC32
Herstellernummer
GN8843AC32
Hersteller
BTI
Bemessungsstrom:
32 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Polzahl (gesamt):
4
Auslösecharakteristik:
C
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...35 mm²
Einbautiefe:
44 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...60 °C
Verschmutzungsgrad:
2



