Startseite

BTICINO S.P.A. - BTIH4371T/230 AXOLUTE - SPIA BIANCO OPALINO 230V - H4371T/230

KopierenKopieren
BTICINO S.P.A. - BTIH4371T/230 AXOLUTE - SPIA BIANCO OPALINO 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP2X

  • Fassung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199769325

Artikelnummer

BTIH4371T/230

Herstellernummer

H4371T/230

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

sonstige

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

ja

Mit austauschbarem Symbol:

nein

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Lampenleistung:

0.5 W

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

lampada spia bianco opalino (trasparente) 230 Vac - con LED integrato